IMPUGNATURA K.120B

Maniglia scorrevole da 3/4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:K.120B
Rubix:160000000272561
EAN:3148516618375
IMPUGNATURA K.120B
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza425 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : IMPUGNATURA K.120B


Maniglia scorrevole da 3/4"
- Testa scorrevole con freno a sfera.
- Posizione T o L.
- d [mm]: 36. D1 [mm]: 20. H [mm]: 62. H1 [mm]: 37. L [mm]: 425. [kg]: 1.10

Punti di forza

Testa scorrevole con freno a sfera. - Posizione a T o a L.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1319 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)428x60x36 mm
Peso imballaggio1321 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza425 mm
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,38 IVA esclusa
/ Unità
56,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione