GN.29511-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO BRUNITO DIN 466-M4
DIN 466
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29511
Rubix:160000000518216




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3,5 mm '' |
|---|---|
| Lunghezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29511-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO BRUNITO DIN 466-M4
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3,5 mm '' |
| Lunghezza | 9,5 mm |
| Finitura | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione