Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.29621
Rubix:160000000520428




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | non presente: esecuzione standard con foro filettato passante (din 467). '' |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29621-MANOPOLA ZIGRINATA DIN 467-M5
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | non presente: esecuzione standard con foro filettato passante (din 467). '' |
| Lunghezza | 20 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore