2221 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/18 P-M5X10
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/18 p-M5x10
Rubix:160000000511883
Produttore:2221
EAN:4045525277830



Documenti
Dettagli del prodotto : 2221 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/18 P-M5X10
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Lunghezza | 22 mm |
| Finitura | nichel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
