34326-C9 - MANOPOLA BUGNATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO LISCIO O FILETTATO MBT.40 B-M8-C9
MBT-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MBT.40 B-M8-C9
Rubix:160000000515618
Produttore:34326-C9
EAN:4045525283619



Documenti
Dettagli del prodotto : 34326-C9 - MANOPOLA BUGNATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO LISCIO O FILETTATO MBT.40 B-M8-C9
Manopola con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | c9 '' |
| Lunghezza | 26,5 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
