243126-C1 - MANOPOLA ZIGRINATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO EKK.21-P-M5X16-C1
EKK-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EKK.21-p M5x16-C1
Rubix:160000000518879
Produttore:243126-C1
EAN:4045525351486



Documenti
Dettagli del prodotto : 243126-C1 - MANOPOLA ZIGRINATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO EKK.21-P-M5X16-C1
Manopola zigrinata, prigioniero filettato
Manopola zigrinata, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | c1 '' |
| Lunghezza | 16 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
