6321 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.16 B-M4
BT-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.16 B-M4
Rubix:160000000511996
Produttore:6321
EAN:4045525297401



Documenti
Dettagli del prodotto : 6321 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.16 B-M4
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 13 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
