GN.30171-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE FILETTATO SENZA FORO TRASVERSALE DIN 6303-M5-A-NI
DIN 6303
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30171
Rubix:160000000520449



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30171-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE FILETTATO SENZA FORO TRASVERSALE DIN 6303-M5-A-NI
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Lunghezza | 17 mm |
| Finitura | inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
