Riferimenti
Elesa+Ganter:66431
Rubix:160000000517224




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | con puntatore '' |
|---|---|
| Lunghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 66431 VC.192/50-A-8+IN
Manopole a lobi
Manopole a lobi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | con puntatore '' |
| Lunghezza | 33 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore