6666 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.25 P-M8X25
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.25 p-M8x25
Rubix:160000000512020
Produttore:6666
EAN:4045525297746




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6666 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.25 P-M8X25
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | scanalata '' |
| Lunghezza | 25 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione