GN.29541-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO BRUNITO DIN 466-M8
DIN 466
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29541
Rubix:160000000518219



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29541-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO BRUNITO DIN 466-M8
Manopole zigrinate
Manopole zigrinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 6 '' |
| Lunghezza | 18 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione