106644 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX BT.25-SST-P-M6X20
BT-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.25-SST-p-M6x20
Rubix:160000000518949
Produttore:106644
EAN:4045525681255



Documenti
Dettagli del prodotto : 106644 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX BT.25-SST-P-M6X20
Manopola con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Manopola con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
