2101 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/15 B-M3
B.193-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/15 B-M3
Rubix:160000000511872
Produttore:2101
EAN:8055007000005



Documenti
Dettagli del prodotto : 2101 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO B.193/15 B-M3
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 4 '' |
| Lunghezza | 11 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
