243326-C1 - MANOPOLA ZIGRINATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO EKK.31-P-M8X20-C1
EKK-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EKK.31-p M8x20-C1
Rubix:160000000518888
Produttore:243326-C1
EAN:4045525351950



Documenti
Dettagli del prodotto : 243326-C1 - MANOPOLA ZIGRINATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO EKK.31-P-M8X20-C1
Manopola zigrinata, prigioniero filettato
Manopola zigrinata, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
