LEVA SCORREVOLE DA 3/4 974RH

Maniglia scorrevole-3287

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:3287
Rubix:160000000860962
Produttore:6278360
EAN:4010886627839
LEVA SCORREVOLE DA 3/4 974RH

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LEVA SCORREVOLE DA 3/4 974RH


Barra a T scorrevole 3/4" Secondo DIN 3122, ISO 3315 Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con perno di bloccaggio Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato

Punti di forza

-Acc. a DIN 3122, ISO 3315
Per prese a mano e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174 con perno di bloccaggio
Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1161 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza500 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
€ 74,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione