2211 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/18 FP-M5
B.193-FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/18 FP-M5
Rubix:160000000511882
Produttore:2211



Documenti
Dettagli del prodotto : 2211 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/18 FP-M5
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 7 '' |
| Lunghezza | 12 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
