2421 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/25 P-M6X16
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/25 p-M6x16
Rubix:160000000511895
Produttore:2421
EAN:4045525277922



Documenti
Dettagli del prodotto : 2421 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/25 P-M6X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 16 '' |
| Lunghezza | 18 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
