2511 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/30 FP-M6
B.193-FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/30 FP-M6
Rubix:160000000511900
Produttore:2511



Documenti
Dettagli del prodotto : 2511 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO B.193/30 FP-M6
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Lunghezza | 18 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
