2323 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/20 P-M6X25
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/20 p-M6x25
Rubix:160000000511890
Produttore:2323
EAN:4045525277892



Documenti
Dettagli del prodotto : 2323 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/20 P-M6X25
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 4 '' |
| Lunghezza | 39 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
