2224 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/18 P-M5X25
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/18 p-M5x25
Rubix:160000000525591
Produttore:2224



Documenti
Dettagli del prodotto : 2224 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/18 P-M5X25
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
