2322 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/20 P-M6X16
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/20 p-M6x16
Rubix:160000000511889
Produttore:2322
EAN:4045525277885




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | perno filettato in acciaio zincato '' |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2322 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/20 P-M6X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | perno filettato in acciaio zincato '' |
| Lunghezza | 16 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore