6646 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.25 P-M6X25
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.25 p-M6x25
Rubix:160000000512018
Produttore:6646
EAN:4045525297715



Documenti
Dettagli del prodotto : 6646 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.25 P-M6X25
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
