6522 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.20 B-M6
BT-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.20 B-M6
Rubix:160000000512005
Produttore:6522
EAN:08055007079018



Documenti
Dettagli del prodotto : 6522 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.20 B-M6
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 6 '' |
| Lunghezza | 15 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
