6758 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.32 P-M8X40
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.32 p-M8x40
Rubix:160000000512029
Produttore:6758
EAN:4045525297821



Documenti
Dettagli del prodotto : 6758 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.32 P-M8X40
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Lunghezza | 62 mm |
| Finitura | zinco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
