6576 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.20 P-M6X16
BT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.20 p-M6x16
Rubix:160000000512011
Produttore:6576
EAN:4045525297661



Documenti
Dettagli del prodotto : 6576 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO BT.20 P-M6X16
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Lunghezza | 31 mm |
| Finitura | zinco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
