6331 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO BT.16 FP-M4
BT-FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.16 FP-M4
Rubix:160000000511997
Produttore:6331
EAN:4045525297395




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | quadro di trascinamento 5 mm '' |
|---|---|
| Lunghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6331 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO BT.16 FP-M4
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Manopola con boccola in ottone, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | quadro di trascinamento 5 mm '' |
| Lunghezza | 13 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore