503551 - MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX PERNO FILETTATO BM.193/20 SST-P-M5X10
BM.193-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:503551
Rubix:160000000525646



Documenti
Dettagli del prodotto : 503551 - MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX PERNO FILETTATO BM.193/20 SST-P-M5X10
Manopola con perno filettato
Manopola con perno filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 4,5 '' |
| Lunghezza | 10 mm |
| Finitura | inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
