2432 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/25 P-M8X25
B.193-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:B.193/25 p-M8x25
Rubix:160000000511898
Produttore:2432
EAN:4045525277953



Documenti
Dettagli del prodotto : 2432 - MANOPOLA ZIGRINATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO B.193/25 P-M8X25
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
