Riferimenti
Elesa+Ganter:40202
Rubix:160000000515674




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | esagono incassato (m4) '' |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40202 MI.204/45-B8
Manopole ad indice
Manopole ad indice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | esagono incassato (m4) '' |
| Lunghezza | 25 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore