6621 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.25 B-M6
BT-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:BT.25 B-M6
Rubix:160000000512014
Produttore:6621
EAN:4045525297463



Documenti
Dettagli del prodotto : 6621 - MANOPOLA SCANALATA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO BT.25 B-M6
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Lunghezza | 19 mm |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
