LEVA SCORREVOLE DA 1/2 970RH

Maniglia scorrevole-1987

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:1987
Rubix:160000000860864
Produttore:6143430
EAN:4010886614341
LEVA SCORREVOLE DA 1/2 970RH

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza292 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LEVA SCORREVOLE DA 1/2 970RH


Barra a T scorrevole 1/2" 292 mm Secondo DIN 3122, ISO 3315 Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato

Punti di forza

-Acc. a DIN 3122, ISO 3315
Per bussole manuali e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera
Acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso386 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza292 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
25,84 IVA esclusa
/ Unità
31,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione