CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 44

B0510 scarpa di sicurezza

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B0510-BWB 44
Rubix:999180700010558
Produttore:CA-B0510-BWB 44
EAN:8034003182526
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 44
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 44


Tomaia: microfibra idrorepellente. Fodera: tessuto hi-tech 3D. Punta: acciaio. Suola: poliuretano monodensità. Norma EN 20345:2011 S2 SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
Materialemicrofibra idrorepellente
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,46 IVA esclusa
/ Paia
49,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

44
selezionare le varianti (11)