CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507 # 44

Scarpe di sicurezza agroalimentari basse PORTWEST B0507 Cloro

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B0507-BWA 44
Rubix:999180300074477
Produttore:CA-B0507-BWA 44
EAN:8032790806205
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507 # 44
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507 # 44


Scarpe antinfortunistiche Cloro S2 SRC di Base Protection.
Sono composte da:
Un'asta in microfibra.
Una fodera in tessuto 3D hi-tech.
Una punta in acciaio resistente agli urti (200J).
Una suola iniettata a doppia densità.

Applicazioni

Sono particolarmente indicate come scarpe da cucina, ma anche per tutti gli altri usi agroalimentari, nel settore sanitario o nei laboratori.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
Materialemicrofibra idrorepellente
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,22 IVA esclusa
/ Paia
56,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

44
selezionare le varianti (14)