CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507N # 41

Scarpa PORTWEST B0507 Cloro S2 SRC per il settore alimentare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0507-BWB 41
Rubix:999180700010514
Produttore:CA-B0507-BWB 41
EAN:8032790808872
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507N # 41

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507N # 41


Le scarpe di sicurezza Cloro di Base Protection sono state appositamente progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'industria alimentare. Realizzate in microfibra idrorepellente, offrono una protezione ottimale contro schizzi e umidità.


Questa versione a basso profilo offre un maggiore comfort quotidiano senza compromettere la sicurezza.Caratteristiche Le scarpe Cloro sono state progettate per essere utilizzate nelle condizioni complesse dell'industria alimentare. Impermeabili, resistenti agli urti e antiscivolo, sono scarpe versatili per l'uso quotidiano.


Questa versione nera è più discreta e meno disordinata.Specifiche Le scarpe Cloro per l'industria alimentare sono realizzate con una tomaia in microfibra nera impermeabile. Il puntale in acciaio offre protezione dagli impatti e resiste a 200 joule (classe S2).


La suola in poliuretano è antistatica, resistente alle forature e offre un elevato livello di aderenza (categoria SRC).Norme Il modello Cloro è conforme all'ultima norma EN ISO 20345:2022 nella categoria S2 FO SR.


Istruzioni per l'uso Per pulire le scarpe è sufficiente utilizzare un panno umido. Non utilizzare detergenti perché potrebbero danneggiare la tomaia in microfibra. Dopo l'uso, aerare le scarpe e riporle in un luogo fresco e ben ventilato.


Informazioni sul marchio Base Protection è un'azienda italiana dedicata esclusivamente alle calzature di sicurezza. Dal 1993 investe costantemente nella ricerca per migliorare la protezione dei piedi dei lavoratori senza compromettere il comfort.

Punti di forza




- Completamente impermeabile per mantenere i piedi asciutti tutto il giorno - Comfort e traspirabilità grazie alla fodera SmellStop e alla suola anti-fatica AirTech - Maggiore sicurezza grazie al puntale in acciaio - Aderenza ottimale su superfici bagnate (acqua, sapone, olio, ecc.).

Applicazioni

Le scarpe basse Cloro sono perfette per i professionisti che lavorano nell'industria alimentare e offrono protezione dai liquidi e un comfort ottimale.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
Materialemicrofibra idrorepellente
46,22 IVA esclusa
/ Paia
56,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

41