CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507N # 38
Scarpa PORTWEST B0507 Cloro S2 SRC per il settore alimentare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0507-BWB 38
Rubix:999180700010511
Produttore:CA-B0507-BWB 38
EAN:8032790808841

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507N # 38
Le scarpe di sicurezza Cloro di Base Protection sono state appositamente progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'industria alimentare. Realizzate in microfibra idrorepellente, offrono una protezione ottimale contro schizzi e umidità.
Questa versione a basso profilo offre un maggiore comfort quotidiano senza compromettere la sicurezza.Caratteristiche Le scarpe Cloro sono state progettate per essere utilizzate nelle condizioni complesse dell'industria alimentare. Impermeabili, resistenti agli urti e antiscivolo, sono scarpe versatili per l'uso quotidiano.
Questa versione nera è più discreta e meno disordinata.Specifiche Le scarpe Cloro per l'industria alimentare sono realizzate con una tomaia in microfibra nera impermeabile. Il puntale in acciaio offre protezione dagli impatti e resiste a 200 joule (classe S2).
La suola in poliuretano è antistatica, resistente alle forature e offre un elevato livello di aderenza (categoria SRC).Norme Il modello Cloro è conforme all'ultima norma EN ISO 20345:2022 nella categoria S2 FO SR.
Istruzioni per l'uso Per pulire le scarpe è sufficiente utilizzare un panno umido. Non utilizzare detergenti perché potrebbero danneggiare la tomaia in microfibra. Dopo l'uso, aerare le scarpe e riporle in un luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni sul marchio Base Protection è un'azienda italiana dedicata esclusivamente alle calzature di sicurezza. Dal 1993 investe costantemente nella ricerca per migliorare la protezione dei piedi dei lavoratori senza compromettere il comfort.
Questa versione a basso profilo offre un maggiore comfort quotidiano senza compromettere la sicurezza.Caratteristiche Le scarpe Cloro sono state progettate per essere utilizzate nelle condizioni complesse dell'industria alimentare. Impermeabili, resistenti agli urti e antiscivolo, sono scarpe versatili per l'uso quotidiano.
Questa versione nera è più discreta e meno disordinata.Specifiche Le scarpe Cloro per l'industria alimentare sono realizzate con una tomaia in microfibra nera impermeabile. Il puntale in acciaio offre protezione dagli impatti e resiste a 200 joule (classe S2).
La suola in poliuretano è antistatica, resistente alle forature e offre un elevato livello di aderenza (categoria SRC).Norme Il modello Cloro è conforme all'ultima norma EN ISO 20345:2022 nella categoria S2 FO SR.
Istruzioni per l'uso Per pulire le scarpe è sufficiente utilizzare un panno umido. Non utilizzare detergenti perché potrebbero danneggiare la tomaia in microfibra. Dopo l'uso, aerare le scarpe e riporle in un luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni sul marchio Base Protection è un'azienda italiana dedicata esclusivamente alle calzature di sicurezza. Dal 1993 investe costantemente nella ricerca per migliorare la protezione dei piedi dei lavoratori senza compromettere il comfort.
Punti di forza
- Completamente impermeabile per mantenere i piedi asciutti tutto il giorno - Comfort e traspirabilità grazie alla fodera SmellStop e alla suola anti-fatica AirTech - Maggiore sicurezza grazie al puntale in acciaio - Aderenza ottimale su superfici bagnate (acqua, sapone, olio, ecc.).
Applicazioni
Le scarpe basse Cloro sono perfette per i professionisti che lavorano nell'industria alimentare e offrono protezione dai liquidi e un comfort ottimale.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| Materiale | microfibra idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,22 IVA esclusa
/ Paia
€ 56,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
38
