CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 40
B0510 scarpa di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0510-BWB 40
Rubix:999180700010554
Produttore:CA-B0510-BWB 40
EAN:8034003182489

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE ARGO S2 SRC B0510 # 40
Tomaia: microfibra idrorepellente. Fodera: tessuto hi-tech 3D. Punta: acciaio. Suola: poliuretano monodensità. Norma EN 20345:2011 S2 SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
| Materiale | microfibra idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,46 IVA esclusa
/ Paia
€ 49,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
40
