SCARPA KUMA BLACK B0962B # 42

Scarpa Kuma

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0962-0WB 42
Rubix:999250617005748
Produttore:CA-B0962-0WB 42
EAN:8050262507474
SCARPA KUMA BLACK B0962B # 42

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA KUMA BLACK B0962B # 42


Le scarpe KUMA di Base Protection sono la soluzione perfetta per combinare comfort, sicurezza e durata in ambienti esposti a contaminazione (lavorazione degli alimenti, edilizia, pulizia, ecc.). Offrono una protezione ottimale e garantiscono un comfort eccezionale grazie alle loro tecnologie avanzate.

Caratteristiche:
Queste scarpe di sicurezza senza lacci incorporano una suola AirTech estremamente confortevole per una maggiore flessibilità e un effetto ammortizzante. Il sistema SmellStop assicura un ambiente antibatterico di lunga durata, evitando odori sgradevoli e infezioni. La tomaia in microfibra è resistente alla penetrazione dell'acqua, per mantenere i piedi asciutti e prevenire la contaminazione. Il puntale SlimCap in materiale composito aggiunge una protezione dagli impatti leggera ma efficace. Sono ideali per le superfici complicate, grazie a una suola molto aderente, anche in condizioni difficili (pavimenti in acciaio o ceramica, in presenza di olio o sapone). Il loro colore nero maschera efficacemente le macchie, per una maggiore professionalità.

Specifiche:
- Riferimento: CA-B0962-0WB.
- Categoria di sicurezza: S2 SRC.
- Peso: 510 g (taglia 42).
- Numero di scarpe: 12.
- Altezza: 99 mm.
- Colore: nero.
- Tipo di costruzione: Strobel con suola in PU (poliuretano) a densità singola.
- Puntale in composito SlimCap resistente a 200 J (caduta di un oggetto di 20 kg da un'altezza di 1 m).
- Suola in TPU Skin ad alta densità, spessore 6,5 mm senza tacchetti.
- Tomaia: microfibra idrorepellente effetto pelle.
- Altezza tacchetto: 4,5 mm
- Proprietà antistatiche: sì.
- Fodera in tessuto 3D resistente all'abrasione.
- Assorbimento di energia sul tallone: 35 J.
- Resistenza allo scivolamento: SRA 0,48 e SRB 0,22 (suola intera).
- Scarpa priva di componenti di origine animale.

Standard:
Certificate CE, le scarpe KUMA sono conformi allo standard EN ISO 20345, garantendo elevate prestazioni di sicurezza. Sono classificate come S2 SRC, offrendo protezione contro il rischio di scivolamento, assorbimento di energia sul tallone e resistenza alla penetrazione dell'acqua. Inoltre, la certificazione DGUV 112-191 garantisce che le modifiche ortopediche apportate a queste scarpe antinfortunistiche non ne invalidino la conformità CE.

Informazioni sul marchio:
Base Protection è un attore importante nel settore delle calzature antinfortunistiche, con un'esperienza riconosciuta a livello globale. Fondato in Italia nel 2005, il marchio si impegna a offrire prodotti innovativi grazie a tecnologie brevettate come AirTech + TPU Skin, SmellStop, LifePlus e SlimCap. Con una presenza in oltre 50 Paesi e un'ampia gamma di prodotti, Base Protection si rivolge a diversi settori, dall'industria leggera all'industria alimentare.





Tomaia in microfibra. Fodera antiodore e antibatterica SmellStop. Intersuola antiperforazione non metallica. Puntale di sicurezza non metallico. Suola AirTech a densità singola anti-fatica. Standard EN 20345 S2 SRC.

Punti di forza

- Leggero e flessibile grazie alla tecnologia AirTech.
- Colore nero per nascondere le macchie.
- Comfort ottimale con una suola ammortizzante e traspirante.
- Ambiente antibatterico durevole grazie a SmellStop.
- Resistenza allo scivolamento per una maggiore sicurezza su diverse superfici.
- Protezione rinforzata con la punta SlimCap in materiale composito.
- Adatto a un'ampia varietà di settori professionali.

Applicazioni

Queste scarpe di sicurezza sono ideali per i professionisti dei settori logistica, edilizia, industria leggera e servizi. Sono adatte agli ambienti in cui sicurezza e comfort sono essenziali, come l'industria alimentare e chimica. Perfette per imbianchini, artigiani o magazzinieri, garantiscono prestazioni ottimali in condizioni difficili, mantenendo un comfort duraturo grazie alle loro tecnologie avanzate.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
Materialemicrofibra
47,16 IVA esclusa
/ Paia
57,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe