CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507 # 41
Scarpe di sicurezza agroalimentari basse PORTWEST B0507 Cloro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0507-BWA 41
Rubix:999180300074474
Produttore:CA-B0507-BWA 41
EAN:8032790806175


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CLORO S2 SRC B0507 # 41
Scarpe antinfortunistiche Cloro S2 SRC di Base Protection.
Sono composte da:
Un'asta in microfibra.
Una fodera in tessuto 3D hi-tech.
Una punta in acciaio resistente agli urti (200J).
Una suola iniettata a doppia densità.
Applicazioni
Sono particolarmente indicate come scarpe da cucina, ma anche per tutti gli altri usi agroalimentari, nel settore sanitario o nei laboratori.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
| Materiale | microfibra idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,22 IVA esclusa
/ Paia
€ 56,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
41