Riferimenti
SCU:9691 8 200
Rubix:160000000870781
EAN:8031591275142

Dettagli del prodotto : BARRETTE TONDE 9691 8 200
HSS-E. In acciaio al Cobalto 10%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Lato | 8 mm |
| Materiale | hss-e (acciaio al cobalto 10%) |
| Tolleranza | tolleranza h 8 - din 4964a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
