Riferimenti
SCU:9691 10 160
Rubix:160000000870782
EAN:8031591275159

Dettagli del prodotto : BARRETTE TONDE 9691 10 160
HSS-E. In acciaio al Cobalto 10%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 160 mm |
|---|---|
| Lato | 10 mm |
| Materiale | hss-e (acciaio al cobalto 10%) |
| Tolleranza | h 8 - din4964a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
