63642501362 FLD FDTF 115X22 R842 NOR P40 BDX EU

BDX - Dischi lamellari

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:63642501362
Rubix:999210414046396
EAN:3157629583302
63642501362 FLD FDTF 115X22 R842 NOR P40 BDX EU

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 63642501362 FLD FDTF 115X22 R842 NOR P40 BDX EU


Le ruote lamellari piatte Norton BDX sono progettate per una varietà di applicazioni, dalla rimozione del materiale alla sbavatura e alla finitura.


Grazie alla loro struttura resistente, offrono un'elevata durata dell'utensile e risultati di alta qualità, superando i tradizionali dischi in fibra.Caratteristiche: le ruote lamellari piatte combinano un supporto in cotone X per impieghi gravosi con una grana in zirconio autoaffilante. Questa combinazione consente una rapida asportazione e garantisce prestazioni costanti anche in applicazioni medio-basse. Sono adatte alla smerigliatura grossolana e alla sbavatura di acciaio, acciaio inox, metalli leggeri e legno.






Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, questi dischi sono ideali per l'uso industriale e per la riparazione di autoveicoli.Specifiche: - Tipo di supporto: X-carrier in cotone pesante - Tipo di grana: zirconio autoaffilante - Grane disponibili: 40, 60, 80 - Diametri disponibili: 115 mm, 125 mm, 180 mm - Materiali adatti:





Acciaio, acciaio inox, metalli leggeri, legno - Macchine compatibili: Smerigliatrici angolari - Montaggio: Si adatta direttamente alle smerigliatrici angolari dotate di dado di serraggio - NormeNorme: Le lame piatte Norton BDX sono conformi a rigorosi standard industriali di qualità e sicurezza.


La produzione garantisce prestazioni affidabili e la conformità ai requisiti delle industrie professionali, anche nelle applicazioni più impegnative.Informazioni sulmarchio: Da oltre 130 anni, Norton è un punto di riferimento mondiale nel settore degli abrasivi. Con una ricca storia di innovazione ed eccellenza, il marchio ha contribuito a trasformare i processi industriali. Norton offre soluzioni su misura per le esigenze dei professionisti, combinando tecnologia avanzata e impegno per la qualità.
Flap Discs - Norton BDX - 115x22mm Gr40

Punti di forza






- Grana in zirconio autoaffilante per una scheggiatura rapida e prestazioni costanti - Cuscinetto a X in cotone per una maggiore durata e un'elevata durata dell'utensile - Adatto per la smerigliatura grossolana e la sbavatura - Compatibile con acciaio, acciaio inox, metalli leggeri e legno - Disponibile in diverse grane e diametri per una flessibilità ottimale - Progettato per smerigliatrici angolari e facile da montare con un dado di serraggio.

Applicazioni

Queste lame piatte sono ideali per smerigliare, rifinire grossolanamente e sbavare materiali come acciaio, acciaio inox, metalli leggeri e legno. La loro compatibilità con le smerigliatrici angolari le rende perfette per gli ambienti industriali e le riparazioni auto. I dischi offrono risultati costanti e precisi che soddisfano i requisiti dei professionisti più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivozirconia di alluminio
Grano40
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione