Riferimenti
Danfoss:018F6711
Rubix:160000000688873
Produttore:018F6711
EAN:5702428023085
Dettagli del prodotto : COIL BE115AS 115V 50HZ BOX 018F6711
COIL BE115AS 115V 50HZ BOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 303 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

