BIT T20 (25MM) - 3 PZ. 2607001611

Bit di avvitamento extra duro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2607001611
Rubix:160000000809299
EAN:3165140301374
BIT T20 (25MM) - 3 PZ. 2607001611

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIT T20 (25MM) - 3 PZ. 2607001611


Questa punta da avvitatore Extra Hard è una buona scelta per un uso universale. Grazie all'acciaio modificato S2 e a un processo di trattamento termico ottimizzato della lama, che le conferiscono una qualità extra dura, la punta consente di eseguire qualsiasi lavoro con prestazioni adeguate. La zona di torsione conica della punta sopporta facilmente i picchi di coppia, poiché assorbe la forza e le vibrazioni durante l'avvitamento, consentendo così di svolgere qualsiasi lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x50x6 mm
Peso imballaggio20 g
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat20
Lunghezza25 mm
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione