BIT T30 (25MM) - 3 PZ. 2607001622

Bit di avvitamento extra duro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2607001622
Rubix:160000000809304
EAN:3165140301480
BIT T30 (25MM) - 3 PZ. 2607001622

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIT T30 (25MM) - 3 PZ. 2607001622


Questa punta da avvitatore Extra Hard è una buona scelta per un uso universale. Grazie all'acciaio modificato S2 e a un processo di trattamento termico ottimizzato della lama, che le conferiscono una qualità extra dura, la punta consente di eseguire qualsiasi lavoro con prestazioni adeguate. La zona di torsione conica della punta sopporta facilmente i picchi di coppia, poiché assorbe la forza e le vibrazioni durante l'avvitamento, consentendo così di svolgere qualsiasi lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x50x7 mm
Peso imballaggio18 g
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat30
Lunghezza25 mm
3,43 IVA esclusa
/ Unità
4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione