it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.077)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8640)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Lubrificanti e accessori
(763)
Vernici e accessori
(91)
Pennelli e spazzole
(86)
Pulizia
(12)
Assortimenti prodotti per manutenzione
(67)
Elettricità, elettronica e illuminazione
(237)
Dispositivi di saldatura e taglio
(218)
Elettrodi
(81)
Vedi Ferramenta e manutenzione
SCELTI PER TE
(14)
Illuminazione
(73)
Componenti
(13)
Convertitore
(1)
Vedi Elettricità, elettronica e illuminazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Ferramenta e manutenzione
Elettricità, elettronica e illuminazione
Elettricità e illuminazione
Elettricità
Pila
BL.2 PILA 1,5V ALK (81488664) DUR LR44
BL.2 PILA 1,5V ALK (81488664) DUR LR44
Pila Duracell
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Duracell:
LR44
Rubix:
999180400034710
Dettagli del prodotto : BL.2 PILA 1,5V ALK (81488664) DUR LR44
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
STILO PLUS POWER AA 1,5V (LR6) DUR MN1500-VMI
PILA PLUS STILO PZ 4 MN1500 DURACELL 92319
PILA 3V LITIO CR2032 DUR 2032B2-VMI
LITHIUM 3V BATTERY (BLISTER 1 PZ) CR2032
MINI STILO PLUS POWER 1,5V (AAA) LR03 DUR MN2400-VMI
PILA PLUS MINISTILO PZ 4 MN2400 DURACELL 92318
BLS-1 TRANSISTOR PLUS 9V 6LR61 DUR MN1604
SET BATTERIE STAR VARIO (ALCALINE) 101351
B4 MINI STILO PLUS POWER 1,5V (AAA) LR03 DUR MN2400
PILA ALKALINA MINIMICRO V6 MN11 DURACELL 57909
PILA 884417
PILA 884423
PILA 884425
B4 STILO PLUS POWER AA 1,5V (LR6) DUR MN1500
BLS-2 MEZZA TORCIA PLUS C 1,5V LR14 DUR MN1400