Riferimenti
Duracell:DUR MN1400
Rubix:170000000490682

Dettagli del prodotto : BLS-2 MEZZA TORCIA PLUS C 1,5V LR14 DUR MN1400
Duracell Plus Power ti offre prestazioni affidabili e una potenza di lunga durata in una vasta gamma di dispositivi quotidiani. Puoi contare su Duracell Plus Power per alimentare telecomandi, lettori CD, giocattoli motorizzati, torce, spazzolini da denti, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 1,5 V |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
