it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Lubrificanti e accessori
(763)
Vernici e accessori
(91)
Pennelli e spazzole
(86)
Pulizia
(12)
Assortimenti prodotti per manutenzione
(67)
Elettricità, elettronica e illuminazione
(237)
Dispositivi di saldatura e taglio
(218)
Elettrodi
(81)
Vedi Ferramenta e manutenzione
SCELTI PER TE
(14)
Illuminazione
(73)
Componenti
(13)
Convertitore
(1)
Vedi Elettricità, elettronica e illuminazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Ferramenta e manutenzione
Elettricità, elettronica e illuminazione
Elettricità e illuminazione
Elettricità
Pila
BLS-1 TRANSISTOR PLUS 9V 6LR61 DUR MN1604
BLS-1 TRANSISTOR PLUS 9V 6LR61 DUR MN1604
Pila Duracell
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Duracell:
MN1604
Rubix:
170000000719413
Dettagli del prodotto : BLS-1 TRANSISTOR PLUS 9V 6LR61 DUR MN1604
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
PILA 884421
LITHIUM 3V BATTERY (BLISTER 1 PZ) CR2032
PILA 884419
PILA PLUS MINISTILO PZ 4 MN2400 DURACELL 92318
B4 MINI STILO PLUS POWER 1,5V (AAA) LR03 DUR MN2400
BL.2 PILA 1,5V ALK (81488664) DUR LR44
MEZZA TORCIA PLUS C 1,5V LR14 DUR MN1400-VMI
PILA LITIO 3V DUR 2450
B4 STILO PLUS POWER AA 1,5V (LR6) DUR MN1500
PILA 884417
PILA 3V LITIO CR2032 DUR 2032B2-VMI
PILA PLUS STILO PZ 4 MN1500 DURACELL 92319
MINI STILO PLUS POWER 1,5V (AAA) LR03 DUR MN2400-VMI
PILA 884425
BLS-2 MEZZA TORCIA PLUS C 1,5V LR14 DUR MN1400