Riferimenti
Abus:147TSA/30 B
Rubix:170000000883005
Produttore:53093
EAN:4003318530937

Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | plastica |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 58039
La Transportation Security Administration (TSA) apre valigie e altri bagagli, tra l'altro, se non riesce a vedere esattamente di cosa si tratta durante i controlli di sicurezza in aeroporto. I dipendenti della TSA dispongono di chiavi master che si adattano alle serrature TSA. In questo modo, la serratura della valigia non verrà danneggiata. E la valigia può essere chiusa normalmente più e più volte. I lucchetti convenzionali vengono rotti dai funzionari doganali. Sono autorizzati a farlo, solo che in questo caso non avrete un lucchetto per proteggere la vostra valigia dai ladri occasionali. Il lucchetto con corpo in plastica e supporto per il cavo si blocca con un codice numerico a tre cifre. È dotato di un indicatore che mostra se il lucchetto è stato aperto dalla chiave TSA.
Lucchetto lega mm 30 combinazione tsa abusCorpo lega - Arco fisso Combinazione meccanica variabile 3 cifrature Certificazione TSA per ispezioni doganali Obbligatorio per ingresso negli Stai Uniti
Punti di forza
-Corpo serratura in plastica
Diametro grillo 3 mm
Codice a 3 cifre reimpostabile singolarmente
Indicatore rosso visibile sul grillo: la serratura è stata aperta da TSA. Per azzerare l'indicatore rosso aprire la serratura e ruotare il grillo di 360°
Per azzerare l'indicatore rosso aprire la serratura e ruotare il grillo di 360°
Diametro grillo 3 mm
Codice a 3 cifre reimpostabile singolarmente
Indicatore rosso visibile sul grillo: la serratura è stata aperta da TSA. Per azzerare l'indicatore rosso aprire la serratura e ruotare il grillo di 360°
Per azzerare l'indicatore rosso aprire la serratura e ruotare il grillo di 360°
Applicazioni
Protecting Luggage;Tool Boxes;Lockers in Sports Clubs
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | plastica |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Diametro | 3 mm |
| Lunghezza interna | 20 mm |
| Spessore | 14 mm |
| Peso | 32 g |
| Tipologia | blocco a combinazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione