BOX 6 FULL ALU PADLOCKS 40MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY RED 814073-FULL ALU PADLOCKS 40MM SHA KD RED/6
Lucchetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814073
Rubix:999180500039115
Produttore:814073
EAN:4003318480126



Documenti
Dettagli del prodotto : BOX 6 FULL ALU PADLOCKS 40MM SHACKLE KEYED DIFFERENTLY RED 814073-FULL ALU PADLOCKS 40MM SHA KD RED/6
Realizzati con corpo e grilli in alluminio massiccio, i nostri lucchetti sono incredibilmente leggeri e robusti. I lucchetti sono resistenti agli agenti chimici e alla corrosione e sono dotati di cilindri a 6 pin per una maggiore resistenza alle manomissioni. I lucchetti vengono forniti con chiavi diverse. 2 chiavi in dotazione con ogni lucchetto, NON con chiave di sicurezza. Sono disponibili chiavi e tabelle personalizzate. Le etichette dei lucchetti sono fornite separatamente.
Punti di forza
•Lightweight yet rugged with a 6-pin cylinder and a reserved paracentric keyway
Anodized aluminum finish on body gives better fade resistance outdoors, and aluminum shackle gives better corrosion resistance than a standard steel shackle
Features an FDA approved lubricant in the cylinder
Key-removable operation (key can be removed before the shackle is closed)
Anodized aluminum finish on body gives better fade resistance outdoors, and aluminum shackle gives better corrosion resistance than a standard steel shackle
Features an FDA approved lubricant in the cylinder
Key-removable operation (key can be removed before the shackle is closed)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Alluminio |
|---|---|
| Modello | loto-10 |
| Diametro dell'impugnatura | 6,5 mm |
| Numero di chiavi | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 216,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
