LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO â CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814099 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD GREEN/6
Lucchetto in acciaio laminato con ritenuta della chiave
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814099
Rubix:999260312040477
Produttore:814099
EAN:4003318516337






Documenti
Dettagli del prodotto : LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO â CON RITENUTA DELLA CHIAVE 814099 STEEL PADLOCK 38MM SHA KD GREEN/6
I lucchetti in acciaio Brady sono realizzati in acciaio laminato rinforzato per resistere a impatti violenti e sono dotati di un arco in acciaio temprato, estremamente resistente al taglio. Le placche del corpo sono rivestite individualmente con uno strato protettivo di qualità contro la ruggine. Il cilindro a 5 perni è dotato di intagli unici che offrono una maggiore resistenza all'effrazione rispetto ai lucchetti a 4 perni. I paraurti colorati possono essere utilizzati a fini di identificazione e protezione; sono disponibili opzioni di marcatura personalizzata. I lucchetti sono disponibili con diverse chiavi. Sono disponibili opzioni per il dispositivo di ritenuta della chiave (la chiave non può essere rimossa se l'arco del lucchetto non è correttamente innestato) e per la personalizzazione della chiave. Le etichette per lucchetti sono vendute separatamente
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro dell'impugnatura | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 181,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione